| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14384533 Herst.-Nr.: 3-640426-5 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Buchsenleiste, Typ=3-640426-5, Anzahl Kontakte=5, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Leiterplatten-Raster=3.96 mm, Nennspannung=600 VAC, Nennstrom=7 A, Reihen=1, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn matt, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,38* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,4066* | € 0,9582* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,68* | € 1,08* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,13* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,51* | € 1,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,791* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|