Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 3A, 250V, Anzahl Kontakte - 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14383950
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SL 1/104/36/G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
Stiftleiste, Typ=SL 1/104/36/G, A=10.4 mm, Anzahl Kontakte=36, B=5.8 mm, Betriebstemperatur, max.=163 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=5.8 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=10.4 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=SL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.