Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpstift, Stecker, Zinn, 24 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-14382333
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-338097-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Crimpstift, Typ=1-338097-1, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennstrom=1.5 A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Stecker/Buchse=Stecker, Geeignet für=-999, Serie=Micro-MaTch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 5,90*
ab € 0,0851*
€ 0,0916*
750
Frei Haus
ab € 0,1001*
€ 0,118*
750
Frei Haus
ab € 0,1006*
€ 0,1297*
100
€ 4,00*
ab € 0,127*
€ 0,15*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,25*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2305570-1
ab € 144,14*
Zubehör
TE Connectivity
338095-4
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.