Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 2A, 100V, Anzahl Kontakte - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14371704
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     826632-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 4pol
Stiftleiste, Typ=826632-2, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Montagestiftlänge=3.2 mm, Nennspannung=100 V, Nennstrom=2 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=6.7 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=AMPMODU Mod II
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,67*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,69*
1 Tag
1250
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,273*
€ 0,807*
Lager 115
87
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3477*
€ 0,8115*
1 Tag
99
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8115*
€ 0,96569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7251*
€ 0,86287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4977*
€ 0,59226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4777*
€ 0,56846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4077*
€ 0,48516
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3477*
€ 0,41376
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,0575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
PST-1-01
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.