Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14365410 Herst.-Nr.: 09 18 110 9622 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Flachkabelsteckverbinder, Typ=09 18 110 9622, Anzahl Kontakte=10, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabelraster=1.27 mm, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=320 V, Nennstrom=2.6 A, Reihen=2, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Oben, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,43* | € 0,51* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,44887* | € 0,52887* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4949* | € 0,5749* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,47* | € 0,69* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,89* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|