Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, Stecker, 1A, 150V, Anzahl Kontakte - 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14356804
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     850-10-025-20-001101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchsenleiste, Typ=850-10-025-20-001101, Anzahl Kontakte=25, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Montagestiftlänge=3 mm, Nennspannung=150 V, Nennstrom=1 A, Raster=1.27 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=3 mm, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=850
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
6 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.