Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C-Grid III, Buchse Gehäuse, 6 Pole, 1 Reihen, 2.54mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14356614
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90123-0106
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuse, Typ=90123-0106, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=6, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-1, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,35*
€ 0,45*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2301*
€ 0,4525*
1
€ 7,95*
ab € 0,231*
€ 0,596*
5
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 0,633*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 0,129*
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 0,1064*
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 0,0441*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 0,0289*
Zubehör
Molex
90136-1206
ab € 0,75*
Zubehör
Molex
90136-2106
ab € 0,653*
Zubehör
Molex
90120-0766
ab € 1,11*
Zubehör
Molex
90121-0766
ab € 0,52*
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 71,30*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.