Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

51006, Stecker Kabelstecker, 5 Pole, 1 Reihen, 2mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14355826
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51006-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kabelstecker, Typ=51006-0500, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=5, Raster=2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=No, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=51006
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,164*
€ 0,3221*
10
€ 6,95*
ab € 0,153*
€ 0,405*
1
€ 7,95*
ab € 0,312*
€ 0,817*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3221*
€ 0,3833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,221* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50012-8100
ab € 0,112*
Zubehör
Molex
50012-8000
ab € 0,0362*
Zubehör
Molex
51005-0500
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.