Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

51005, Buchse Kabelbuchse, 5 Pole, 1 Reihen, 2mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-14355806
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51005-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Kabelbuchse, Typ=51005-0500, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=5, Raster=2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=No, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=51005
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,19*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,2426*
€ 0,6207*
1
€ 5,95*
ab € 0,286*
€ 0,752*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6207*
€ 0,73863
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,8621* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.