Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 1A, 125V, Anzahl Kontakte - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14354247
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53398-0871
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Stiftleiste, Typ=53398-0871, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=0.6 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=1 A, Raster=1.25 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=PicoBlade
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,43413*
€ 0,43413*
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,575*
5
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 1,36*
Lager 115
21
3
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,89*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,619*
€ 1,92661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,369*
€ 1,62911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
151340801
ab € 6,29*
Zubehör
Molex
15134-0802
ab € 5,73*
Zubehör
Molex
15134-0803
ab € 6,83*
Zubehör
Molex
15134-0800
ab € 5,32*
Zubehör
Molex
51021-0800
ab € 0,1181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.