Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 1A, 125V, Anzahl Kontakte - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14354023
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     53047-0410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
molex leiterplattenbuchsen
leiterplattenbuchse
Stiftleiste, Typ=53047-0410, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=2.3 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=1 A, Raster=1.25 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=2.25 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=PicoBlade
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 4pol
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
607
10
€ 5,95*
ab € 0,1254*
€ 0,278*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,28*
5
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 0,324*
1 Tag
1997
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,38*
5
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
510210400
ab € 0,0551*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.