Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Steckverbinder, Ausgang, C13, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14349987
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4782.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
IEC-Steckverbinder, Typ=4782.0000, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Farbe=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, IEC-Steckverbindertyp=C13, Stecker/Buchse=Ausgang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, Konformität mit Normen=CE CSA CQC IEC REACH UL Listed VDE, Leitungsgrösse=3 x 1 mm² / 3 x 18 AWG, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=15 A / 250 V
Weitere Suchbegriffe: IEC-Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 4,80*
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 5,09*
Lager 115
1001
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 8,04*
1 Tag
10237
€ 14,99*
ab € 3,77*
€ 8,69*
€ 8,95*
ab € 5,34*
€ 8,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4304.4025
ab € 56,64*
Zubehör
Schurter
4304.4005
ab € 29,57*
Zubehör
Schurter
4304.4023
ab € 56,42*
Zubehör
Schurter
4733.0000
ab € 3,19*
Zubehör
Schurter
GSP2.9113.13
ab € 4,01*
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 2,96*
Zubehör
Schurter
6100.4315
ab € 0,95*
Zubehör
Schurter
6100.4315
ab € 0,60*
Zubehör
Schurter
0040.5000.2
ab € 33,75*
Zubehör
Schurter
6100.3300
ab € 0,60*
Zubehör
Schurter
DD11.0111.1111
ab € 7,08*
Zubehör
Schurter
DC11.0001.001
ab € 8,70*
Zubehör
Schurter
6100.3100
ab € 0,56*
Zubehör
Schurter
4735.0000
ab € 3,30*
Zubehör
Schurter
4700.0001
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.