Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han ES 10pol, 10 Pole, Käfigzugfederklemme, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14348215
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 010 2616
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Stifteinsatz Han ES 10pol, Typ=09 33 010 2616, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=10B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=10, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Käfigzugfederklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han ES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
33 mm
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
63 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Stifteinsatz Han ES 10pol
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 7,29*
€ 9,70*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,2969*
€ 9,7069*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 10,09*
6 Tage
73
1
€ 6,95*
ab € 7,6248*
€ 10,1448*
Lager 115
32
1
€ 5,95*
ab € 12,23*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1288*
Zubehör
Harting
09 33 010 2716
ab € 7,54*
Zubehör
Harting
19300100527
ab € 10,48*
Zubehör
Harting
09330006118
ab € 196,46*
Zubehör
Harting
09330006115
ab € 196,56*
Zubehör
Harting
19628100427
ab € 14,30*
Zubehör
Harting
19628100527
ab € 15,81*
Zubehör
Harting
19 30 010 0427
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09 30 010 1421
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.