Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han ES 6pol, 6 Pole, Käfigzugfederklemme, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14348207
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 006 2616
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Stifteinsatz Han ES 6pol, Typ=09 33 006 2616, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=6, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Käfigzugfederklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han ES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
37 mm
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Stifteinsatz Han ES 6pol
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,28*
€ 7,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 7,05*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,3191*
€ 7,0891*
8 Tage
182
€ 6,95*
ab € 5,5623*
€ 7,4223*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 13,77*
€ 19,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,61*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,70*
Zubehör
Harting
09330006127
ab € 44,24*
Zubehör
Harting
19628060446
ab € 11,21*
Zubehör
Harting
19628060546
ab € 10,93*
Zubehör
Harting
09330062716
ab € 5,80*
Zubehör
Harting
09 30 006 0443
ab € 8,94*
Zubehör
Harting
19 30 006 0447
ab € 8,84*
Zubehör
Harting
19 30 006 0547
ab € 8,58*
Zubehör
Harting
19 30 006 1541
ab € 5,95*
Zubehör
Harting
09 30 006 1440
ab € 6,02*
Zubehör
Harting
19 30 006 1440
ab € 6,31*
Zubehör
Harting
19 30 006 0446
ab € 8,89*
Zubehör
Harting
09 30 006 1540
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.