Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpkontakt, Female 1.5 mm², Han D®/Han DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14347480
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Flachsteckhülse
Crimpkontakt, Typ=09 15 000 6201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
100
€ 6,99*
ab € 0,3087*
€ 0,3487*
100
€ 6,40*
ab € 0,33648*
€ 0,38648*
100
€ 4,95*
ab € 0,3681*
€ 0,4181*
1
€ 4,99*
ab € 0,31*
€ 0,44*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,3162*
Zubehör
Harting
09 15 000 6104
ab € 0,3162*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,30*
Zubehör
Harting
09 15 000 6105
ab € 0,3082*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 88,88*
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,19*
Zubehör
Harting
09150006121
ab € 0,6211*
Zubehör
Harting
09150006122
ab € 0,6211*
Zubehör
Harting
09150006123
ab € 0,6211*
Zubehör
Harting
09150006125
ab € 0,6211*
Zubehör
Harting
09150006126
ab € 0,6211*
Zubehör
Harting
09210153101
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09210253101
ab € 5,99*
Zubehör
Harting
09150006101
ab € 0,30*
Zubehör
Harting
09150006106
ab € 0,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.