Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinderset 6P+PE 6 Pole Stecker/Steckbuchse, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-14347308
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     10 33 006 0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Kondensator Sortiment
harting schwere steckverbinder
Steckverbinderset 6P+PE, Typ=10 33 006 0000, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1 mm², Für Schalengrösse=6B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=6, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Stecker Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker Buchse, Zulassungen=CSA UL, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han-Kit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
355 g
Breite:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: kondensator sortiment, Steckverbinderset 6P+PE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 26,84*
€ 30,81*
€ 4,99*
ab € 27,06*
€ 31,02*
Frei Haus
ab € 30,75*
€ 34,99*
€ 5,90*
ab € 32,82*
€ 48,79*
Lager 115
Frei Haus
ab € 54,48*
€ 65,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19000005081
ab € 2,891*
Zubehör
Harting
19000005084
ab € 5,68*
Zubehör
Harting
19000005184
ab € 1,86*
Zubehör
Harting
19620005084
ab € 6,181*
Zubehör
Helukabel
93858
ab € 0,96*
Zubehör
Rittal
2411821, SZ Kabelverschraubung Messing M20x1,5
ab € 2,13*
Zubehör
Rittal
2411621, SZ Kabelverschraubung Polyamid M20x1,5
ab € 0,3584*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 0,99*
Zubehör
Lapp Kabel
52106220
ab € 0,8964*
Zubehör
Lapp Kabel
53017230
ab € 0,69*
Zubehör
Lapp Kabel
53111720
ab € 0,47818*
Zubehör
Lapp Kabel
53111820
ab € 0,47602*
Zubehör
Lapp Kabel
54115425
ab € 1,61*
Zubehör
Lapp Kabel
53017030
ab € 0,70*
Zubehör
Lapp Kabel
53111120
ab € 0,354*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.