Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinderset 3P+PE 3 Pole Stecker/Steckbuchse, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HAN; männlich + weiblich; Stecker + Buchse; 3+PE
Steckverbinder: HAN; männlich + weiblich; Stecker + Buchse; 3+PE
Artikel-Nr.:
     115-14347126
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     10 20 003 0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinderset 3P+PE
Steckverbinderset 3P+PE, Typ=10 20 003 0002, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1 mm², Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=400 V, Nennstrom=10 A, Positionen=3, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Stecker Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker Buchse, Zulassungen=CSA UL, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han-Kit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
57 mm
Tiefe:
137 mm
Bruttogewicht:
91 g
Breite:
54 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,39*
€ 24,95*
€ 5,90*
ab € 18,95*
€ 28,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19000005081
ab € 2,831*
Zubehör
Harting
19000005084
ab € 5,73*
Zubehör
Harting
19000005184
ab € 1,751*
Zubehör
Harting
19620005084
ab € 6,151*
Zubehör
Helukabel
93858
ab € 0,95*
Zubehör
Rittal
2411821, SZ Kabelverschraubung Messing M20x1,5
ab € 2,14*
Zubehör
Rittal
2411621, SZ Kabelverschraubung Polyamid M20x1,5
ab € 0,3584*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 0,99*
Zubehör
Lapp Kabel
52106220
ab € 0,8809*
Zubehör
Lapp Kabel
53017230
ab € 0,69*
Zubehör
Lapp Kabel
53111720
ab € 0,4863*
Zubehör
Lapp Kabel
53111820
ab € 0,48602*
Zubehör
Lapp Kabel
54115425
ab € 1,61*
Zubehör
Lapp Kabel
53017030
ab € 0,70*
Zubehör
Lapp Kabel
53111120
ab € 0,3483*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.