Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker, Stecker, 400V, 16A, Contacts - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14347050
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GSA 3000 N
EAN/GTIN:
     7033290235664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker, Typ=GSA 3000 N, Alternative (Alias)=932968100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelgrösse max.=-999, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Steckzyklen=50, Anschlussart=Schraube, Contacts=4, Fastening Type=Zentralmutter, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Zinn, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP65, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Gewindegrösse=-999, Konformität mit Normen=CSA SEV UL Recognized VDE, Serie=GSA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2177
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,67*
1 Tag
449
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 3,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,74*
€ 4,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
GSA 200-7 EPDM
ab € 0,5921*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.