Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung, GDM 3-7 NBR BLASSBRAUN VE 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14346755
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     GDM 3-7 NBR BLASSBRAUN VE 50
EAN/GTIN:
     7033290783936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
flachdichtringe nbr
flachdichtung
Flachdichtung, Typ=GDM 3-7 NBR BLASSBRAUNVE 50, Alternative (Alias)=730801002, Höhe=-999, Länge=-999, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=-30 °C, Aufnahmeschaft=Dichtung, Farbe=Braun, Geeignet für=Gerätesteckverbinder, Modell A, Gehäuseausrichtung=Gerade, Material=Nitrilkautschuk (NBR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: flachdichtung hirschmann
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1601
10
€ 5,95*
ab € 0,2755*
€ 0,484*
1 Tag
124
10
€ 14,99*
ab € 0,265*
€ 0,516*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4161*
€ 0,49516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3961*
€ 0,47136
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3555*
€ 0,42305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3355*
€ 0,39925
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2755*
€ 0,32785
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.