Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gelenkrahmen, 09 14 016 0303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han-Modular Metallrahmen, für Han-Standardkappen und -gehäuse
Artikel-Nr.:
     115-14345229
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 016 0303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Han-Modular
emv-gehäuse harting
Gelenkrahmen, Typ=09 14 016 0303, Aufnahmeschaft=Rahmen, Für den Einsatz mit=Han Modular
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Gelenkrahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,99*
ab € 7,89*
€ 9,24*
1
€ 4,99*
ab € 7,97*
€ 9,51*
1
€ 6,40*
ab € 8,03*
€ 9,59*
1
€ 4,95*
ab € 8,734*
€ 10,414*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,29*
€ 18,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140009960
ab € 2,12*
Zubehör
Harting
09300161520
ab € 5,21*
Zubehör
Harting
09140009950
ab € 1,25*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,205*
Zubehör
Harting
09140022651
ab € 16,45*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 6,785*
Zubehör
Harting
09140022647
ab € 14,175*
Zubehör
Harting
09140022641
ab € 14,515*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 13,965*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 14,675*
Zubehör
Harting
09140022653
ab € 16,70*
Zubehör
Harting
09140014651
ab € 19,85*
Zubehör
Harting
09140009930
ab € 9,16*
Zubehör
Harting
09454001109
ab € 6,601*
Zubehör
Harting
09454001560
ab € 8,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.