Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder 6 Pole Stecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14345120
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 006 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Han-Modular
Stifteinsatz
harting stifteinsatz 6-polig
Steckverbinder, Typ=09 14 006 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=6, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting, Steckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
k.A.
2
€ 6,99*
ab € 2,57*
€ 3,13*
1
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 3,34*
1
€ 6,40*
ab € 2,80*
€ 3,55*
1
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,78*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 2,875*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,875*
€ 3,42125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 006 3101
ab € 2,52*
Zubehör
Harting
09330006102
ab € 0,1292*
Zubehör
Harting
09330006105
ab € 0,1282*
Zubehör
Harting
09330006106
ab € 0,1311*
Zubehör
Harting
09330006107
ab € 16,25*
Zubehör
Harting
09330006109
ab € 0,1572*
Zubehör
Harting
09330006111
ab € 0,1542*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 7,32*
Zubehör
Harting
09140100303
ab € 7,71*
Zubehör
Harting
09140160303
ab € 7,60*
Zubehör
Harting
09140240303
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.