Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kabelbuchse 6.5...9.5 mm 5 Pole Steckbuchse, Han-Quick-Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14345116
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 35 232 0421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbuchse 6.5...9.5 mm
Kabelbuchse 6.5...9.5 mm, Typ=09 35 232 0421, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=-999, Nennspannung=690 V, Nennstrom=16 A, Positionen=5, Kontakt-Abschlusstyp=Han-Quick-Lock, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Interface Connector, Series=Han® PushPull Power 4/0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,49*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.