Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbinder 8 Pole Stecker, Han-Quick-Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-14345106
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 008 2633
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Stifteinsatz
harting stifteinsatz 8 pol
stifteinsatz harting
Steckverbinder, Typ=09 14 008 2633, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Positionen=8, Kontakt-Abschlusstyp=Han-Quick-Lock, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: han modular, Steckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,99*
ab € 6,015*
€ 7,115*
16 Tage
k.A.
2
€ 6,99*
ab € 6,06*
€ 7,16*
2
€ 6,95*
ab € 6,26*
€ 7,36*
2
€ 6,40*
ab € 6,44*
€ 7,57*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,16*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140082733
ab € 6,26*
Zubehör
Harting
09330006117
ab € 205,71*
Zubehör
Harting
09330006115
ab € 182,77*
Zubehör
Harting
09330006118
ab € 238,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.