Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Pneumatik Buchsenkontakt Pole Steckbuchse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han-Modular Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Female
Artikel-Nr.:
     115-14344859
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 6253
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Pneumatik Buchsenkontakt, Typ=09 14 000 6253, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=-999, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Delrin-Acetal, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Han-Modular, Modularbuchsen, crimpstecker harting, crimpstecker, han-modular buchseneinsatz, Pneumatik Buchsenkontakt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
10
€ 6,99*
ab € 2,22*
€ 2,53*
1
€ 6,40*
ab € 2,32*
€ 3,13*
1
€ 4,99*
ab € 2,33*
€ 3,14*
1
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,54*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140006491
ab € 1,53*
Zubehör
Harting
09140006391
ab € 1,54*
Zubehör
Harting
09990000899
ab € 23,01*
Zubehör
Harting
09140006303
ab € 1,79*
Zubehör
Harting
09140006304
ab € 1,70*
Zubehör
Harting
09140006306
ab € 1,78*
Zubehör
Harting
09140006353
ab € 3,99*
Zubehör
Harting
09140006354
ab € 3,98*
Zubehör
Harting
09140006356
ab € 4,00*
Zubehör
Harting
09140006152
ab € 2,22*
Zubehör
Harting
09140006153
ab € 2,18*
Zubehör
Harting
09140006174
ab € 2,11*
Zubehör
Harting
09140034501
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.