Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchsenkontakt, Female 4 mm², Han C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14344685
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 000 6207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
Flachsteckhülse
Buchsenkontakt, Typ=09 32 000 6207
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,40*
ab € 1,35839*
€ 1,52839*
20 Tage
k.A.
25
€ 6,99*
ab € 1,4414*
€ 1,6214*
25
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 1,90*
25
€ 4,95*
ab € 1,7384*
€ 1,9384*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 14,48*
Zubehör
Harting
09320006104
ab € 0,8214*
Zubehör
Harting
09990000305
ab € 6,85*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 49,10*
Zubehör
Harting
09320006105
ab € 0,79857*
Zubehör
Harting
09990000308
ab € 1,89*
Zubehör
Harting
09380323101
ab € 13,24*
Zubehör
Harting
09140033101
ab € 2,22*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 478,48*
Zubehör
Harting
09 32 000 6107
ab € 0,8064*
Zubehör
Harting
09 32 000 6108
ab € 0,80857*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.