Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 10A M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14344363
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 010 0251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse 10A M25, Typ=19 20 010 0251, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10A, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M25, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
148 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Sockelgehäuse 10A M25
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,70*
€ 12,92*
€ 5,46*
ab € 9,72*
€ 12,92*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,766*
€ 12,956*
7 Tage
33
€ 6,95*
ab € 10,3077*
€ 13,7177*
Lager 115
22
€ 5,95*
ab € 19,56*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 21 015 3001
ab € 6,37*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,94*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,69*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 9,03*
Zubehör
Harting
09200102812
ab € 7,49*
Zubehör
Harting
09200102612
ab € 6,53*
Zubehör
Harting
19200101540
ab € 5,99*
Zubehör
Harting
09140022741
ab € 34,04*
Zubehör
Harting
09140023141
ab € 8,33*
Zubehör
Harting
09140023041
ab € 8,68*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,89*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,4684*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 6,98*
Zubehör
Harting
09 20 010 0440
ab € 9,39*
Zubehör
Harting
09 20 010 0540
ab € 8,8957*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.