Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 3A, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14344355
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 003 1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse 3A, Metall, Typ=19 20 003 1250, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=3A, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
44 mm
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Sockelgehäuse 3A, Metall
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 5,47*
€ 7,41*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,4791*
€ 7,4191*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 7,71*
7 Tage
161
1
€ 6,95*
ab € 5,7256*
€ 7,7456*
Lager 115
332
1
€ 5,95*
ab € 10,19*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05200031260
ab € 11,36*
Ähnlich
Harting
09200031250
ab € 4,04*
Ähnlich
Ilme
MKAIAP20
ab € 3,76*
Ähnlich
RS Pro
2084229
ab € 10,17*
Ähnlich
Walther
T701403
ab € 6,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.