Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchseneinsatz Han DD 72pol 72 Pole Steckbuchse, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343828
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 16 072 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Buchseneinsatz Han DD 72pol, Typ=09 16 072 3101, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=16B, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=72, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han DD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: buchseneinsatz harting, buchseneinsatz, Buchseneinsatz Han DD 72pol
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 9,85*
€ 11,63*
€ 6,40*
ab € 9,88*
€ 11,65*
20 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 10,06*
€ 11,87*
€ 6,95*
ab € 10,37*
€ 12,25*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,38*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19413160273
ab € 60,76*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3167*
Zubehör
Harting
19413160233
ab € 74,64*
Zubehör
Harting
19360161421
ab € 20,62*
Zubehör
Harting
19360161422
ab € 18,82*
Zubehör
Harting
19360161521
ab € 19,04*
Zubehör
Harting
19360161522
ab € 18,90*
Zubehör
Harting
09360161301
ab € 25,94*
Zubehör
Harting
09628160391
ab € 37,14*
Zubehör
Harting
19628161421
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
09628160521
ab € 14,52*
Zubehör
Harting
09307160301
ab € 9,33*
Zubehör
Harting
09307160302
ab € 15,89*
Zubehör
Harting
19307160527
ab € 14,38*
Zubehör
Harting
19307161522
ab € 15,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.