Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchseneinsatz Han DD 24pol 24 Pole Steckbuchse, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343802
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 16 024 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Buchseneinsatz Han DD 24pol, Typ=09 16 024 3101, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=24, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han DD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: buchseneinsatz harting, buchseneinsatz, Buchseneinsatz Han DD 24pol
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 8,86*
€ 10,46*
€ 6,40*
ab € 8,87*
€ 10,47*
17 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 9,55*
€ 11,28*
€ 6,95*
ab € 9,56*
€ 11,30*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,71*
€ 18,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3068*
Zubehör
Harting
19413060272
ab € 48,47*
Zubehör
Harting
19360061440
ab € 17,52*
Zubehör
Harting
19360061441
ab € 17,61*
Zubehör
Harting
19360061540
ab € 13,51*
Zubehör
Harting
19360061541
ab € 16,32*
Zubehör
Harting
09360061301
ab € 15,395*
Zubehör
Harting
09628060391
ab € 26,80*
Zubehör
Harting
09620060540
ab € 26,22*
Zubehör
Harting
19307061540
ab € 8,10*
Zubehör
Harting
19307061541
ab € 15,76*
Zubehör
Harting
19340060421
ab € 12,29*
Zubehör
Harting
19430060250
ab € 22,00*
Zubehör
Harting
19430060251
ab € 21,51*
Zubehör
Harting
19430060252
ab € 21,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.