Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchseneinsatz Han D 64pol 64 Pole Steckbuchse, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343711
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 21 064 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Flachsteckhülse
buchseneinsatz harting
buchseneinsatz
Buchseneinsatz Han D 64pol, Typ=09 21 064 3101, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=24B, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=64, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han D®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz Han D 64pol
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 7,57*
€ 8,93*
€ 4,99*
ab € 7,64*
€ 9,00*
€ 6,40*
ab € 7,71*
€ 9,08*
€ 6,95*
ab € 8,10*
€ 9,52*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,95*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3167*
Zubehör
Harting
19400240468
ab € 166,66*
Zubehör
Harting
19413240233
ab € 52,23*
Zubehör
Harting
19413240273
ab € 63,79*
Zubehör
Harting
19413240723
ab € 46,78*
Zubehör
Harting
19360241421
ab € 21,69*
Zubehör
Harting
19360241422
ab € 21,65*
Zubehör
Harting
19360241521
ab € 16,61*
Zubehör
Harting
19360241522
ab € 21,73*
Zubehör
Harting
09360241301
ab € 20,46*
Zubehör
Harting
19400241263
ab € 158,50*
Zubehör
Harting
09628240391
ab € 39,69*
Zubehör
Harting
09300241751
ab € 14,62*
Zubehör
Harting
19628241422
ab € 13,14*
Zubehör
Harting
19628241521
ab € 9,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.