Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han 7 D 7pol, 7 Pole, Crimp, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343679
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 21 007 3131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Buchseneinsatz Han 7 D 7pol, Typ=09 21 007 3131, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=7, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han 7 D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Buchseneinsatz Han 7 D 7pol
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,42*
1
€ 5,46*
ab € 1,82*
€ 2,51*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,8358*
€ 2,5358*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 1,98912*
€ 2,75912*
Lager 115
103
1
€ 5,95*
ab € 4,69*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,91*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 15 000 6201
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09 15 000 6204
ab € 0,3754*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Zubehör
Harting
09200030727
ab € 3,431*
Zubehör
Harting
09200030801
ab € 4,30*
Zubehör
Harting
19200031440
ab € 2,48*
Zubehör
Harting
19200031750
ab € 3,95*
Zubehör
Harting
09200031250
ab € 14,11*
Zubehör
Harting
09200031250
ab € 4,05*
Zubehör
Harting
09200030301
ab € 2,95*
Zubehör
Harting
09200030120
ab € 8,86*
Zubehör
Harting
09200030102
ab € 13,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.