Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stifteinsatz Han D 40pol 40 Pole Stecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343638
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 21 040 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Stifteinsatz
crimpstecker harting
crimpstecker
Stifteinsatz Han D 40pol, Typ=09 21 040 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=16B, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=40, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han D®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Stifteinsatz Han D 40pol
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 7,10*
€ 8,41*
€ 4,99*
ab € 7,21*
€ 8,54*
€ 6,40*
ab € 7,26*
€ 8,61*
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 9,64*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,98*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19413160273
ab € 60,70*
Zubehör
Harting
09 15 000 6104
ab € 0,3063*
Zubehör
Harting
19413160233
ab € 74,71*
Zubehör
Harting
19360161421
ab € 20,55*
Zubehör
Harting
19360161422
ab € 18,84*
Zubehör
Harting
19360161521
ab € 19,03*
Zubehör
Harting
19360161522
ab € 19,01*
Zubehör
Harting
09360161301
ab € 25,96*
Zubehör
Harting
09628160391
ab € 37,17*
Zubehör
Harting
19628161421
ab € 9,78*
Zubehör
Harting
09628160521
ab € 14,47*
Zubehör
Harting
09307160301
ab € 9,16*
Zubehör
Harting
09307160302
ab € 15,92*
Zubehör
Harting
19307160527
ab € 14,38*
Zubehör
Harting
19307161522
ab € 15,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.