Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han D 15pol, 15 Pole, Crimp, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343612
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 21 015 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Stifteinsatz Han D 15pol, Typ=09 21 015 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=10A, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=15, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han D
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Stifteinsatz Han D 15pol
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,38*
€ 8,61*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,3869*
€ 8,6169*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 6,55203*
€ 8,84203*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 8,88*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6103
ab € 0,386*
Zubehör
Harting
09 15 000 6106
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,92*
Zubehör
Harting
09150006102
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09150006105
ab € 49,87*
Zubehör
Harting
09150006104
ab € 0,38*
Zubehör
Harting
19 20 010 0546
ab € 9,66*
Zubehör
Harting
09 20 010 1440
ab € 7,4484*
Zubehör
Harting
19 20 010 1440
ab € 7,01*
Zubehör
Harting
09 20 010 1541
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.