Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stifteinsatz Han 7 D 7pol 7 Pole Stecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343604
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 21 007 3031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Stifteinsatz
crimpstecker harting
crimpstecker
Stifteinsatz Han 7 D 7pol, Typ=09 21 007 3031, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=7, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han 7 D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: stifteinsatz 7pol, Stifteinsatz Han 7 D 7pol
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
10
€ 6,99*
ab € 1,87*
€ 2,18*
1
€ 4,99*
ab € 1,92*
€ 2,49*
1
€ 6,40*
ab € 1,93*
€ 2,51*
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,83*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,33*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200030811
ab € 5,493*
Zubehör
Harting
09200030310
ab € 6,25*
Zubehör
Harting
09 15 000 6104
ab € 8,02*
Zubehör
Harting
09200030305
ab € 9,491*
Zubehör
Harting
09200030810
ab € 5,49*
Zubehör
Harting
09200031252
ab € 5,00*
Zubehör
Harting
11200030300
ab € 3,73*
Zubehör
Harting
19200030620
ab € 1,53*
Zubehör
Harting
19200030720
ab € 2,35*
Zubehör
Harting
19200031120
ab € 6,061*
Zubehör
Harting
19200031150
ab € 4,76*
Zubehör
Harting
19200031250
ab € 4,40*
Zubehör
Harting
19200031252
ab € 5,25*
Zubehör
Harting
19200031421
ab € 5,86*
Zubehör
Harting
19200031443
ab € 2,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.