Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zubehör, 19 30 024 1432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343522
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 024 1432
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Zubehör, Typ=19 30 024 1432, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=24B, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M32, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
241 g
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 10,56*
€ 12,31*
€ 7,90*
ab € 11,05*
€ 12,87*
€ 4,95*
ab € 12,1212*
€ 14,0612*
€ 4,00*
ab € 19,46*
€ 21,86*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,69*
€ 25,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19000005094
ab € 8,67*
Zubehör
Harting
19000005095
ab € 10,71*
Zubehör
Rittal
2411841, SZ Kabelverschraubung Messing M32x1,5
ab € 2,53*
Zubehör
Rittal
2411641, SZ Kabelverschraubung Polyamid M32x1,5
ab € 1,074*
Zubehör
Lapp Kabel
52106240
ab € 1,125*
Zubehör
Lapp Kabel
52107840
ab € 5,161*
Zubehör
Lapp Kabel
53111140
ab € 0,9738*
Zubehör
Lapp Kabel
53111240
ab € 0,804*
Zubehör
Lapp Kabel
53111740
ab € 1,26644*
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 0,8245*
Zubehör
Lapp Kabel
53111340
ab € 0,98919*
Zubehör
Lapp Kabel
53111440
ab € 0,7565*
Zubehör
Lapp Kabel
53111540
ab € 0,97919*
Zubehör
Lapp Kabel
53111640
ab € 1,28644*
Zubehör
Lapp Kabel
53111840
ab € 1,26644*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.