Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sockelgehäuse 24 B M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343464
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 024 1231
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse
Sockelgehäuse 24 B M25, Typ=19 30 024 1231, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=24B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M25, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
332 g
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse 24 B M25
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 11,16*
€ 13,06*
20 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 11,21*
€ 13,12*
€ 5,90*
ab € 11,9463*
€ 13,9463*
€ 6,40*
ab € 12,17*
€ 14,19*
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,64*
€ 31,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19000005190
ab € 1,86*
Zubehör
Harting
19000005192
ab € 1,871*
Zubehör
Rittal
2411831, SZ Kabelverschraubung Messing M25x1,5
ab € 1,93*
Zubehör
Rittal
2411631, SZ Kabelverschraubung Polyamid M25x1,5
ab € 0,87*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,15*
Zubehör
Spelsberg
22762501
ab € 1,28*
Zubehör
Lapp Kabel
52106230
ab € 1,0138*
Zubehör
Lapp Kabel
52107830
ab € 4,083*
Zubehör
Lapp Kabel
53017840
ab € 1,17*
Zubehör
Lapp Kabel
53111730
ab € 0,85842*
Zubehör
Lapp Kabel
53017040
ab € 0,82*
Zubehör
Lapp Kabel
53017140
ab € 0,89*
Zubehör
Lapp Kabel
53017240
ab € 0,84*
Zubehör
Lapp Kabel
53111130
ab € 0,526*
Zubehör
Lapp Kabel
53111230
ab € 0,4707*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.