Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han E 16pol, 16 Pole, Schraubanschluss, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343018
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Buchseneinsatz Han E 16pol, Typ=09 33 016 2701, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Für Schalengrösse=16B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=16, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han E
Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, steckdoseneinsatz grau, steckdoseneinsatz, Buchseneinsatz Han E 16pol
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,90*
€ 10,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 10,38*
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 7,9708*
€ 10,4608*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,4691*
€ 11,0391*
Lager 115
431
€ 5,95*
ab € 14,85*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,27*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,25*
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 17,32*
Zubehör
Harting
09628160301
ab € 15,51*
Zubehör
Harting
19300161421
ab € 7,15*
Zubehör
Harting
19300161521
ab € 6,69*
Zubehör
Harting
09300160440
ab € 13,54*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,45*
Zubehör
Harting
09300161270
ab € 13,4628*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,23*
Zubehör
Harting
09330162601
ab € 7,39*
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
19628160273
ab € 38,94*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.