Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zubehör, 19 30 016 0437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342953
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 016 0437
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Zubehör, Typ=19 30 016 0437, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=16B, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M32, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
56 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
253 g
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 11,57*
€ 13,63*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 13,74*
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 14,48*
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 15,33*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,68*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 14,46*
Zubehör
Harting
19000005094
ab € 8,66*
Zubehör
Harting
19000005095
ab € 10,68*
Zubehör
Rittal
2411841, SZ Kabelverschraubung Messing M32x1,5
ab € 2,53*
Zubehör
Rittal
2411641, SZ Kabelverschraubung Polyamid M32x1,5
ab € 1,064*
Zubehör
Lapp Kabel
52106240
ab € 1,115*
Zubehör
Lapp Kabel
52107840
ab € 5,161*
Zubehör
Lapp Kabel
53111140
ab € 0,9738*
Zubehör
Lapp Kabel
53111240
ab € 0,814*
Zubehör
Lapp Kabel
53111740
ab € 1,26644*
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 0,8245*
Zubehör
Lapp Kabel
53111340
ab € 0,98919*
Zubehör
Lapp Kabel
53111440
ab € 0,7565*
Zubehör
Lapp Kabel
53111540
ab € 0,97919*
Zubehör
Lapp Kabel
53111640
ab € 1,28644*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.