Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zubehör, 19 30 024 0537


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342938
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 024 0537
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Zubehör, Typ=19 30 024 0537, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=24B, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M32, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
302 g
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 16,02*
€ 18,85*
€ 6,40*
ab € 17,16*
€ 20,05*
€ 4,95*
ab € 18,2476*
€ 21,0576*
€ 6,95*
ab € 18,73*
€ 21,54*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,18*
€ 40,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.