Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kupplungsgehäuse 10 B M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342888
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 010 1730
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse
Kupplungsgehäuse 10 B M20, Typ=19 30 010 1730, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10B, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
174 g
Breite:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Kupplungsgehäuse 10 B M20
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 9,30*
€ 11,05*
24 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 9,31*
€ 11,06*
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 11,71*
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 12,53*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,59*
€ 22,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19000005081
ab € 2,831*
Zubehör
Harting
19000005084
ab € 5,65*
Zubehör
Harting
19000005184
ab € 1,751*
Zubehör
Harting
19620005084
ab € 6,151*
Zubehör
Helukabel
93858
ab € 0,96*
Zubehör
Rittal
2411821, SZ Kabelverschraubung Messing M20x1,5
ab € 2,13*
Zubehör
Rittal
2411621, SZ Kabelverschraubung Polyamid M20x1,5
ab € 0,3584*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 0,99*
Zubehör
Lapp Kabel
52106220
ab € 0,8809*
Zubehör
Lapp Kabel
53017230
ab € 0,69*
Zubehör
Lapp Kabel
53111720
ab € 0,4863*
Zubehör
Lapp Kabel
53111820
ab € 0,47602*
Zubehör
Lapp Kabel
54115425
ab € 1,62*
Zubehör
Lapp Kabel
53017030
ab € 0,70*
Zubehör
Lapp Kabel
53111120
ab € 0,3483*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.