Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Staf 20pol, 20 Pole, Schraubanschluss, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342770
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 020 2622
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Buchseneinsatz Staf 20pol, Typ=09 70 020 2622, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=16A, Nennspannung=25 V, Nennstrom=10 A, Positionen=20, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=CSA EN IEC UL Listed, Series=Staf
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, buchsenkontakt, harting buchsenkontakt, Buchseneinsatz Staf 20pol
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,83*
€ 12,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,86*
€ 12,05*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,9268*
€ 12,0868*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,31768*
€ 12,67768*
Lager 115
32
€ 5,95*
ab € 13,69*
€ 21,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200160681
ab € 26,10*
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,60*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,81*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09200160222
ab € 27,75*
Zubehör
Harting
09200160296
ab € 29,24*
Zubehör
Harting
09620250440
ab € 31,89*
Zubehör
Harting
09620250441
ab € 32,15*
Zubehör
Harting
09620250540
ab € 28,25*
Zubehör
Harting
09620250541
ab € 30,78*
Zubehör
Harting
09620250301
ab € 21,36*
Zubehör
Harting
05200161760
ab € 31,64*
Zubehör
Harting
05200160261
ab € 18,22*
Zubehör
Harting
05200160263
ab € 42,45*
Zubehör
Harting
05200160264
ab € 40,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.