Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Staf 20pol, 20 Pole, Schraubanschluss, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342762
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 020 2817
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Stifteinsatz Staf 20pol, Typ=09 70 020 2817, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=16A, Nennspannung=25 V, Nennstrom=10 A, Positionen=20, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=CSA EN IEC UL Listed, Series=Staf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
26 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
57 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Stifteinsatz Staf 20pol
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,37*
€ 15,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 15,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,50674*
€ 16,98674*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,61*
€ 17,14*
Lager 115
46
€ 5,95*
ab € 18,15*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200160681
ab € 26,10*
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,60*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,81*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09200160222
ab € 27,75*
Zubehör
Harting
09200160296
ab € 29,24*
Zubehör
Harting
09620250440
ab € 31,89*
Zubehör
Harting
09620250441
ab € 32,15*
Zubehör
Harting
09620250540
ab € 28,25*
Zubehör
Harting
09620250541
ab € 30,78*
Zubehör
Harting
09620250301
ab € 21,36*
Zubehör
Harting
05200161760
ab € 31,64*
Zubehör
Harting
05200160261
ab € 18,22*
Zubehör
Harting
05200160263
ab € 42,45*
Zubehör
Harting
05200160264
ab € 40,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.