Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Staf 14pol, 14 Pole, Schraubanschluss, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342747
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 014 2811
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Stifteinsatz Staf 14pol, Typ=09 70 014 2811, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=10A, Nennspannung=25 V, Nennstrom=10 A, Positionen=14, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=CSA EN IEC UL Listed, Series=Staf
Weitere Suchbegriffe: harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Stifteinsatz Staf 14pol
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,99*
€ 12,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,0557*
€ 12,4257*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 12,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,57752*
€ 13,24752*
Lager 115
35
€ 5,95*
ab € 14,43*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09200100480
ab € 23,24*
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,38*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,68*
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
19620150446
ab € 34,60*
Zubehör
Harting
09620150440
ab € 29,96*
Zubehör
Harting
09620150441
ab € 29,81*
Zubehör
Harting
09620150540
ab € 26,19*
Zubehör
Harting
09620150541
ab € 31,37*
Zubehör
Harting
05200101760
ab € 29,46*
Zubehör
Harting
05200100661
ab € 19,81*
Zubehör
Harting
05200100461
ab € 17,01*
Zubehör
Harting
05200100561
ab € 15,61*
Zubehör
Harting
09200100640
ab € 22,43*
Zubehör
Harting
05200100463
ab € 23,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.