| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14342664 Herst.-Nr.: 19 30 006 1250 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sockelgehäuse 6B M20, Typ=19 30 006 1250, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=6B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M20, Serien=Han B Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 68 mm | Tiefe: | 200 mm | Bruttogewicht: | 184 g | Breite: | 160 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,64* | € 11,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,65* | € 11,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,6823* | € 11,6723* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,06* | € 12,17* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,62* | € 25,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|