Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckergehäuse 6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342607
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 1541
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse 6B, Typ=19 30 006 1541, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=6B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M25, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, Steckergehäuse 6B
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 5,85*
€ 6,92*
€ 6,40*
ab € 5,86*
€ 6,93*
€ 4,95*
ab € 6,2409*
€ 7,4009*
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 7,79*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,32*
€ 16,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330062701
ab € 3,98*
Zubehör
Harting
09330062772
ab € 13,95*
Zubehör
Harting
19000005190
ab € 1,86*
Zubehör
Harting
19000005192
ab € 1,881*
Zubehör
Rittal
2411831, SZ Kabelverschraubung Messing M25x1,5
ab € 1,90*
Zubehör
Rittal
2411631, SZ Kabelverschraubung Polyamid M25x1,5
ab € 0,87*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,16*
Zubehör
Spelsberg
22762501
ab € 1,28*
Zubehör
Lapp Kabel
52106230
ab € 1,0264*
Zubehör
Lapp Kabel
52107830
ab € 4,151*
Zubehör
Lapp Kabel
53017840
ab € 1,17*
Zubehör
Lapp Kabel
53111730
ab € 0,87842*
Zubehör
Lapp Kabel
53017040
ab € 0,81*
Zubehör
Lapp Kabel
53017140
ab € 0,89*
Zubehör
Lapp Kabel
53017240
ab € 0,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.