Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stifteinsatz Han A 4p+E 5 Pole Stecker, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342432
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 004 2611
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Stifteinsatz
Stifteinsatz Han A 4p+E, Typ=09 20 004 2611, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=400 V, Nennstrom=10 A, Positionen=5, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han A®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, stifteinsatz 4 pol, Stifteinsatz Han A 4p+E
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
10
€ 6,99*
ab € 4,06*
€ 4,48*
1
€ 5,15*
ab € 3,95*
€ 5,11*
1
€ 4,99*
ab € 3,96*
€ 5,12*
1
€ 5,90*
ab € 4,2044*
€ 5,4244*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,72*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11200031400
ab € 9,77*
Zubehör
Harting
11200031401
ab € 9,74*
Zubehör
Harting
11200031600
ab € 9,12*
Zubehör
Harting
11200031601
ab € 10,68*
Zubehör
Harting
09200030811
ab € 5,483*
Zubehör
Harting
09200030310
ab € 6,28*
Zubehör
Harting
09200030305
ab € 9,881*
Zubehör
Harting
09200030810
ab € 5,43*
Zubehör
Harting
09200031252
ab € 5,31*
Zubehör
Harting
11200030300
ab € 3,64*
Zubehör
Harting
19200030620
ab € 1,50*
Zubehör
Harting
19200030720
ab € 2,30*
Zubehör
Harting
19200031120
ab € 6,45*
Zubehör
Harting
19200031150
ab € 4,71*
Zubehör
Harting
19200031250
ab € 4,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.