Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han E 6pol, 6 Pole, Schraubanschluss, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14342416
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 006 2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Steckdoseneinsatz
Buchseneinsatz Han E 6pol, Typ=09 33 006 2701, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Für Schalengrösse=6B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=6, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han E
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,87*
€ 6,54*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,855*
€ 6,555*
1 Tag
33
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 6,82*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 5,10*
€ 6,86*
Lager 115
264
€ 5,95*
ab € 8,63*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,19*
Zubehör
Harting
09 30 006 0302
ab € 9,68*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,55*
Zubehör
Harting
09628060301
ab € 12,3507*
Zubehör
Harting
19300061750
ab € 12,41*
Zubehör
Harting
19300061540
ab € 4,88*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,74*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,93*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,27*
Zubehör
Harting
19300060297
ab € 23,49*
Zubehör
Harting
09300061256
ab € 11,05*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09330006202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
19628061290
ab € 19,59*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.