Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Female, <prefix></prefix>10<suffix></suffix>A, 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341474
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 15 000 6224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt, Typ=09 15 000 6224
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,705 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,04*
3 Tage
1374
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,87*
€ 1,04*
2 Tage
400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,87188*
€ 1,04188*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9443*
€ 1,0943*
Lager 115
55
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09380323101
ab € 15,12*
Zubehör
Harting
09990000012
ab € 25,48*
Zubehör
Harting
09150006124
ab € 0,71*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,19*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,33*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,04*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.