Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kupplungsgehäuse 16B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341465
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 1730
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse
Kupplungsgehäuse 16B, Typ=09 30 016 1730, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=16B, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=PG21, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Kupplungsgehäuse 16B
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 7,90*
ab € 10,86*
€ 12,42*
1
€ 4,99*
ab € 11,22*
€ 12,89*
1
€ 4,00*
ab € 12,79*
€ 13,83*
1
€ 4,95*
ab € 12,3358*
€ 14,2758*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,25*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 14,44*
Zubehör
Lapp Kabel
53018150
ab € 0,7564*
Zubehör
Lapp Kabel
52015750
ab € 2,84556*
Zubehör
Lapp Kabel
52115750
ab € 3,89085*
Zubehör
Lapp Kabel
52115820
ab € 4,4229*
Zubehör
Lapp Kabel
53015050
ab € 0,5172*
Zubehör
Lapp Kabel
53015250
ab € 0,51492*
Zubehör
Lapp Kabel
53018050
ab € 0,5138*
Zubehör
Lapp Kabel
53112250
ab € 5,81*
Zubehör
Lapp Kabel
53112350
ab € 7,47*
Zubehör
Lapp Kabel
52015820
ab € 3,4187*
Zubehör
Lapp Kabel
53015150
ab € 0,751*
Zubehör
Lapp Kabel
53015350
ab € 0,7549*
Zubehör
Alpha Wire
MPG21 NC080
ab € 6,188*
Zubehör
Alpha Wire
PPC21 SL080
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.