Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kupplungsgehäuse 10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341464
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 1731
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse
Kupplungsgehäuse 10B, Typ=09 30 010 1731, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10B, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=PG16, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
165 g
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kupplungsgehäuse 10B
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 11,44*
€ 13,22*
€ 4,95*
ab € 11,5511*
€ 13,3811*
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 13,93*
25 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 12,04*
€ 13,95*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,35*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015840
ab € 0,723*
Zubehör
Lapp Kabel
52015740
ab € 1,65596*
Zubehör
Lapp Kabel
52115810
ab € 3,00*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,35442*
Zubehör
Lapp Kabel
53015240
ab € 0,36282*
Zubehör
Lapp Kabel
53018040
ab € 0,36282*
Zubehör
Lapp Kabel
53018140
ab € 0,5356*
Zubehör
Lapp Kabel
53112240
ab € 4,01*
Zubehör
Lapp Kabel
53112340
ab € 5,16*
Zubehör
Lapp Kabel
53015640
ab € 0,7464*
Zubehör
Lapp Kabel
52015810
ab € 2,01573*
Zubehör
Lapp Kabel
53015340
ab € 0,5356*
Zubehör
Alpha Wire
PPC16 BK080
ab € 1,65*
Zubehör
Alpha Wire
PPC16 SL080
ab € 2,37*
Zubehör
Alpha Wire
PPS16 SL080
ab € 1,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.